Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTABB50B700
Cod. Produttore
TABB50B700
Cod. EAN
8032826055942

Informazioni di prodotto

TAIBB TA D.21mm-16x12,5mm 70/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 70/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1.5/2.5VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

70 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

21 mm

potenza apparente nominale secondaria

1.5 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 70/5A