Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTABB10C150
Cod. Produttore
TABB10C150
Cod. EAN
8032826054662

Informazioni di prodotto

TAIBB TA D.21mm-16x12,5mm 150/1A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 150/1A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/4/5VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

21 mm

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 150/1A