Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTABB50C125
Cod. Produttore
TABB50C125
Cod. EAN
8032826054747

Informazioni di prodotto

TAIBB TA D.21mm-16x12,5mm 125/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 125/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/3.5VA

diametro dell'apertura

21 mm

corrente nominale primaria In

125 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

numero di ingressi primari

1

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

classe di precisione

0.5

larghezza dell’apertura

16.5

altezza dell’apertura

12.5

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

con protezione dal contatto

fissaggio a scatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 125/5A