Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151022
Cod. Produttore
LL1151022
Cod. EAN
8012680060467

Informazioni di prodotto

Tag 210 LED 2.7K Antrac.

Documentazione tecnica

TAG 210 LED 2.7K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso effettivo

2585 lm

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

colore della scatola

antracite

Produttore

TAG 210 LED 2.7K 25W ANTRAC.