Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151052
Cod. Produttore
LL1151052
Cod. EAN
8012680060559

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 2.7K Grigio

Documentazione tecnica

TAG 210 AS. LED 2.7K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

Produttore

TAG 210 AS. LED 2.7K 25W GRIGIO