Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
apparecchio di servizio
alimentatore standard
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
regolabilità
orientabile
altezza/profondità
270 mm
colore della luce
bianco
ripartizione della luce
asimmetrico
con corpo luminoso
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
prestazioni del sistema
25 W
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
larghezza
42 mm
apparecchio di servizio incluso
corpo luminoso
LED non sostituibile
tensione nominale
220 V
colore della scatola
antracite
adatto per fissaggio a soffitto
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
adatto per montaggio a parete
flusso luminoso effettivo
2386 lm
lunghezza
150 mm
esecuzione della superficie
brillante
classe di protezione
I
temperatura del colore
2700 K
resistenza agli urti
IK06
materiale della scatola
alluminio
tipo di tensione
AC/DC
riflettore
ultra brillante
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te