Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115006N
Cod. Produttore
LL115006N
Cod. EAN
8012680062799

Informazioni di prodotto

Tag 110 White LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

TAG 110 WHITE LED 4K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

672 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

antracite

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

altezza/profondità

160 mm

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

TAG 110 WHITE LED 4K 10W ANTRAC.