Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corpo luminoso
LED non sostituibile
prestazioni del sistema
10 W
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
ripartizione della luce
simmetrico
lunghezza
110 mm
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
adatto per montaggio a parete
regolabilità
orientabile
esecuzione della superficie
brillante
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
apparecchio di servizio
alimentatore standard
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK06
classe di protezione
I
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
riflettore
ultra brillante
tipo di tensione
AC/DC
flusso luminoso effettivo
672 lm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
apparecchio di servizio incluso
altezza/profondità
160 mm
tensione nominale
220 V
larghezza
30 mm
temperatura del colore
3000 K
adatto per fissaggio a soffitto
colore della scatola
antracite
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te