Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150012
Cod. Produttore
LL1150012
Cod. EAN
8012680060313

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 2.7K Grigio

Documentazione tecnica

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

672 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

altezza/profondità

160 mm

tensione nominale

220 V

larghezza

30 mm

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

TAG 110 LED 2.7K 10W GRIGIO