Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150002
Cod. Produttore
LL1150002
Cod. EAN
8012680060283

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 2.7K Bianco

Documentazione tecnica

TAG 110 LED 2.7K BIANCOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

altezza/profondità

160 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

Produttore

TAG 110 LED 2.7K 10W BIANCO