Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA54010C600
Cod. Produttore
TA54010C600
Cod. EAN
8032826040764

Informazioni di prodotto

TA540 TA D.40mm-50,5x12,5mm 600/1A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 600/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

40 mm

potenza apparente nominale secondaria

6 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 600/1A