Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA54050C400
Cod. Produttore
TA54050C400
Cod. EAN
8032826040801

Informazioni di prodotto

TA540 TA D.40mm-50,5x12,5mm 400/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA

altezza dell’apertura

12.5

potenza apparente nominale secondaria

4 VA

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

classe di precisione

0.5

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

larghezza dell’apertura

50.5

diametro dell'apertura

40 mm

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

fissaggio a scatto

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 400/5A

€ 35,32 x 1 pz.