Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza dell’apertura
40.5
potenza apparente nominale secondaria
1 VA
corrente nominale primaria In
150 A
classe di precisione
0.5
diametro dell'apertura
32 mm
altezza dell’apertura
10.5
numero di ingressi primari
1
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
collegamento secondario
raccordo a vite
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
esecuzione
trasformatore di corrente
fissaggio a scatto
con protezione dal contatto
EV015295
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te