Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA43250C120
Cod. Produttore
TA43250C120
Cod. EAN
8032826040962

Informazioni di prodotto

TA432 TA D.32mm-40,5x10,5mm 120/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 120/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 2/5VA

corrente nominale primaria In

120 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

altezza dell’apertura

10.5

classe di precisione

1

larghezza dell’apertura

40.5

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

numero di ingressi primari

1

diametro dell'apertura

32 mm

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

fissaggio a scatto

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

Produttore

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 120/5A