Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32750B700
Cod. Produttore
TA32750B700
Cod. EAN
8032826041433

Informazioni di prodotto

TA327 TA D.27mm-32,5x10,5mm 70/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 70/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1.5/3 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

70 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

27 mm

potenza apparente nominale secondaria

1.5 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 70/5A