Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA22150B500
Cod. Produttore
TA22150B500
Cod. EAN
8032826041174

Informazioni di prodotto

TA221 TA D.21mm-20,5x10,5mm 50/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 50/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 2.5VA

altezza dell’apertura

10.5

larghezza dell’apertura

20.5

corrente nominale primaria In

50 A

numero di ingressi primari

1

classe di precisione

3

diametro dell'apertura

21 mm

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

fissaggio a scatto

classe di precisione

3

Produttore

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 50/5A

€ 24,45 x 1 pz.
(pz.)