Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA062040R
Cod. Produttore
1SDA062040R1
Cod. EAN
8015644645786

Informazioni di prodotto

T7D 1600 3p F F
Codice Ordine: 1SDA062040R1 - SEZIONATORE TMAX T7D 1600 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

3

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

grigio

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

1600 A

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

T7D 1600 3P F F