Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA060336R
Cod. Produttore
1SDA060336R1
Cod. EAN
8015644628048

Informazioni di prodotto

T6S 800 BREAKING PART 3p F F
Codice Ordine: 1SDA060336R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T6S 800 FISSA TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

T6S 800 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F