Descrizione del prodotto
Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, Contatti: 5, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Angolo di manovra: 60 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3