Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071778
Cod. Produttore
00071778
Cod. EAN
8001132717783

Informazioni di prodotto

T-BOND 300 K Cartuccia chimica- L.verde

Ancorante chimico a iniezione FIS C700 HP PRO.1 / T-BOND PRO.1
La resina hybrid per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e in muratura, in cartuccia formato silicone nella pratica confezione in busta.

Materiali di supporto:

Certificato per ancoraggi in:

  • Calcestruzzo con classe da C20/25 a C50/60, fessurato (M 10, M 12, M 16 e M 20) e non fessurato
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo normale
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)


Certificato per connessione di barre di armatura post-installate in:

  • Calcestruzzo con classe da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato, per barre ad aderenza migliorata di diametro da 10 a 20 mm.

  • Adatto anche per:

    • Calcestruzzo C12/15


    Vantaggi:
    • T-BOND PRO.1 è un ancorante chimico certificato per l’uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura.
    • La resina a iniezione può essere utilizzata in fori umidi e bagnati d’acqua.
    • Il cemento Portland contenuto nell’ancorante chimico T-BOND PRO.1 consente di mantenere alti livelli di carico per l’intervallo di temperatura compreso fra - 40 °C fino a +120 °C.
    • L’ ampia gamma di accessori disponibile per la resina T-BOND PRO.1 assicura grande flessibilità del sistema e consente una vasta gamma di applicazioni.
    • T-BOND PRO.1 può essere utilizzata con le pistole standard da silicone.


    Applicazioni:

    Resina a iniezione per l’utilizzo con:

    • Barra filettata FIS A, per calcestruzzo e muratura
    • Bussola filettata internamente RG MI, per calcestruzzo
    • Bussola filettata internamente FIS E, per muratura
    • Tasselli a rete FIS HK, a calza FIS HN e bussole retinate FIS HL, per muratura


    Per il fissaggio di:

    • Costruzioni metalliche
    • Costruzioni in legno
    • Facciate
    • Scale
    • Mensole in acciaio
    • Macchine
    • Tende da sole
    • Tettoie
    • Cancelli
    • Console
    • Grigliati
    • Antenne satellitari


    Funzionamento:
    • T-BOND PRO.1 è un ancorante chimico ad iniezione bi-componenti ibridi.
    • Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati finché non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore.
    • Prima di eseguire l’installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni riportate.
    • Estrudere la resina a partire dal fondo del foro facendo attenzione a non lasciare senza bolle d’aria.
    • Inserire la barra manualmente facendola ruotare fino al raggiungimento della base del foro.
    • La resina aderisce all’intera superficie della barra di ancoraggio e alla superficie del foro, sigillandolo.
    • La cartuccia formato silicone in abbinamento alle pistole fischer permette installazioni semplici e veloci.
    • Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore.

    Specifiche tecniche:
    • Contenuto: 300;
    • Unità di scala: 150;
    • Miscelatori: 2;
    Riferimenti:
    • EAN: 8001132717783
    • Codice fischer: 71778

Produttore

T-BOND 300 K Ancorante chimico resina hybrid