Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANRJ3
Cod. Produttore
ANRJ3
Cod. EAN
8032826020155

Informazioni di prodotto

SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400÷440V 50÷60 Hz

tipo di costruzione

diritto

tipo di visualizzazione

ottico

profondità di immersione

105 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

400 kV

lunghezza totale

110 mm

Produttore

SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-6