Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANRJ1
Cod. Produttore
ANRJ1
Cod. EAN
8032826000621

Informazioni di prodotto

SYNCRO 96L SINCRO LED 100...115V 50-60Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TV - Tensione: 100÷115V 50÷60 Hz

tipo di costruzione

diritto

tipo di visualizzazione

ottico

profondità di immersione

105 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

100 kV

lunghezza totale

110 mm

Produttore

SYNCRO 96L SINCRO LED 100...115V 50