Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208941200
Cod. Produttore
2208941200
Cod. EAN
8016535102289

Informazioni di prodotto

SWING BIG 0894 24W 38° CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

SWING BIG 0894 24W 38 CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

44 mm

diametro esterno

145 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

SWING BIG 0894 24W 38 CLD BIA