Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171500
Cod. Produttore
171500
Cod. EAN
7640130098022

Informazioni di prodotto

SW-GALILEO-S

Documentazione tecnica

Software di visualizzazione, CD, GALILEO per tutte le apparecchiature XV/XP, licenza d'uso singolo

con interfaccia OPC, server

con interfaccia OPC, client

con interfacce di programmazione

sistema operativo di runtime, Windows XP

sistema operativo di runtime, Windows 2000

sistema operativo di runtime, Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

min. memoria principale, sistema di runtime

256 MByte

min. memoria principale, sistema di progettazione

128 MByte

ampliamenti settoriali e tecnologici

integrato

numero max. di server

1

numero max. di client

10

adatto per web client

gestione allarme

rappresentazione trend

numero max. di multiuser di progettazione

1

progettazione online possibile

numero di lingue online/runtime

100

commutazione di lingua possibile

numero di lingue di progettazione/runtime

100

numero di lingue dell’interfaccia di progettazione

2

con altro linguaggio script

biblioteca di oggetti di blocco

integrato

gruppi di utenti (protezione con password) possibili

sistema di segnalazione

integrato

archivio utenti/gestione ricette

integrato

sistema di reportistica/sistema di registro

integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

integrato

database SQL

opzionale

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

0.2 GHz

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

1 GHz

Serie

None

Produttore

Licenza SW-GALILEO-S software HMI