Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4702C
Cod. Produttore
LN4702C
Cod. EAN
8005543423622

Informazioni di prodotto

LL - supporto Air 2m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per placche AIR - fissaggio con viti - 2 moduli

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

Supporto per placche AIR

€ 1,94 x 1 pz.
(pz.)