Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTMEH-S10-C100
Cod. Produttore
TMEH-S10-C100
Cod. EAN
0074983540631

Informazioni di prodotto

Supporto per fascette alta
Panduit TMEH-S10-C100 screw applied extra heavy cable tie mounts are designed for use with Panduit extra-heavy cross section cable ties for mounting cable, large wire bundles, or tubular shapes. Their unique cradle design provides maximum stability for cable bundling, routing and the support of large diameter and heavy cable bundles. Install with #10 (M5) screw. For outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

larghezza

18.3 mm

altezza

15.5 mm

qualità del materiale

polipropilene

lunghezza

41.9 mm

temperatura di impiego

-40 °C 115 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

avvitare e ribadire

per diametro max. del fascio

12.7 mm

Produttore

SUPPORTO PER FASCETTE ALTA