Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17086
Cod. Produttore
17086
Cod. EAN
8007352096592

Informazioni di prodotto

Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm g

Documentazione tecnica

Supporto 1 modulo, fronte liscio, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971, grigio

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

Produttore

Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm g