Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE0390/08
Cod. Produttore
0390/08
Cod. EAN
8051013251493
Il supporto in inox per 8 mm è un elemento fondamentale per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo supporto offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e l'installazione, assicurando un fissaggio robusto e durevole. La compatibilità con cavi di diametro 8 mm lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo supporto non solo ottimizza la gestione dei cavi, ma contribuisce anche a mantenere un aspetto ordinato e professionale nel cablaggio. Con il suo design funzionale, il supporto in inox per 8 mm è un alleato indispensabile per ogni progetto elettrico.

Produttore

SEM

SUPPORTO INOX PER 8 MM.