Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPBMS-H25-M0
Cod. Produttore
PBMS-H25-M0
Cod. EAN
0074983583690

Informazioni di prodotto

Supporto fascetta con dispositivo di ancora
Panduit PBMS-H25-M0 Push Button Cable Mounts can be used where both sides of the panel are accessible and require no adhesive or additional mounting hardware. They have a maximum panel thickness limit of 0.13” (3.2mm) and require a panel hole of 0.25” (6.4mm) for mounting. For use in outdoor environments and with miniature, intermediate and standard cable ties. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

SUPPORTO FASCETTA CON DISPOSITIVO D