Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDABMM-A-C
Cod. Produttore
ABMM-A-C
Cod. EAN
0074983585007

Informazioni di prodotto

Supporto adesivo fascette 4vie 19.1mm
Panduit’s ABMM-A-C rubber-based adhesive back cable tie mounts have been designed for fast installation and long-term performance. These mounts can be used with miniature and intermediate cables ties. Made of ABS plastic and intended for use in indoor environments. They are 0.75” x 0.75” (19.1mm x 19.1mm), supplied in strips of 2, are white in color and come in packages of 100.

larghezza

19.1 mm

altezza

4.6 mm

lunghezza

19.1 mm

temperatura di impiego

-29 °C 82 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

autoadesivo

Produttore

SUPPORTO ADESIVO FASCETTE 4VIE 19.1

€ 0,2668 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.