Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTM3S8-C
Cod. Produttore
TM3S8-C
Cod. EAN
0074983582600

Informazioni di prodotto

Supporto a vite 15.88mm foro #8
Panduit TM3S8-C Screw Applied Cable Tie Mounts offer a through hole in the mount in which a screw or rivet can be secured, this offers maximum stability for cable bundles. Install with a #8 (M4) screw. For indoor use and are suitable for miniature, intermediate and standard cross-section cable ties. Made of Nylon 6.6. They are 0.63" (16 mm) wide, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

larghezza

15.5 mm

altezza

9.6 mm

qualità del materiale

poliammide PA poliammide

lunghezza

22.3 mm

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

avvitare e ribadire

per diametro max. del fascio

76.0 mm

Produttore

SUPPORTO A VITE 15.88MM FORO 8

€ 0,2491 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.