Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310982
Cod. Produttore
310982
Cod. EAN
8021944120786

Informazioni di prodotto

Supporto A Parete Da 1000 mm
Supporto A Parete Da 1000 mm

altezza

49 mm

larghezza

250 mm

lunghezza

1015 mm

materiale

alluminio

colore

grigio

tipo di accessori

braccio

Produttore

SUPPORTO A PARETE 1MT GUELL 2.5