Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16719
Cod. Produttore
16719
Cod. EAN
8007352117013

Informazioni di prodotto

Supporto 18M +viti

Documentazione tecnica

Supporto 18 moduli (6+6+6), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatola da parete 09921, grigio

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

montaggio a incasso

con viti

adatto per installazione a incasso