Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
dimensione modulare (UM)
1
colore
grigio
larghezza
254 mm
altezza
36 mm
profondità
180 mm
numero RAL
9005
esecuzione della superficie
verniciato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te