Prodotti /

Cod. Rexel
HUK49582
Cod. Produttore
49582

Informazioni di prodotto

SUPERTRONIC®-PVC grey 25 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

Produttore

SUPERTRONIC -PVC 25X0.34 QMM GREY