Prodotti /

Cod. Rexel
HUK49609
Cod. Produttore
49609

Informazioni di prodotto

SUPERTRONIC®-PURö grey 7 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

Produttore

SUPERTRONIC -PURO 7X0.34 QMM GREY