Prodotti /

Cod. Rexel
HUK49604
Cod. Produttore
49604

Informazioni di prodotto

SUPERTRONIC®-PURö grey 25 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

10.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

Produttore

SUPERTRONIC -PURO 25X0.25 QMM GREY