Prodotti /

Cod. Rexel
HUK19105
Cod. Produttore
19105

Informazioni di prodotto

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grey 5 x 2 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie

Produttore

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 5X2X0,25 Q