Prodotti /

Cod. Rexel
HUK19138
Cod. Produttore
19138

Informazioni di prodotto

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grey 2 x 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie

Produttore

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 2X2X1 QMM