Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYSUPERCLIK1
Cod. Produttore
SUPERCLIK1
Cod. EAN
8050040860227

Informazioni di prodotto

SUPER CLIK 1 - Giunto piatto in linea/derivazione IPX8 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Giunto piatto preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 150x56x30. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5

numero di conduttori

5

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

SUPER CLIK 1-GIUNTO GEL 5X6 CON MOR