Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10260
Cod. Produttore
10260
Cod. EAN
8033335001628

Informazioni di prodotto

Suoneria, 1 modulo, 230Vca, Nea, antracite
Suoneria, 1 modulo, 230Vca, Nea, antracite

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

230 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

antracite

Produttore

SUONERIA 230V CA 50 HZ 1M A