Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08349
Cod. Produttore
08349
Cod. EAN
8007352014763

Informazioni di prodotto

Suoneria 230V 50Hz

Documentazione tecnica

Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

230.00

Produttore

Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA