Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10250BG
Cod. Produttore
10250BG
Cod. EAN
8033335022753

Informazioni di prodotto

SUONERIA 12VCA 50HZ 1M BG
Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, bianco ghiaccio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

12 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

Produttore

SUONERIA 12VCA 50HZ 1M BG