Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14370.SL
Cod. Produttore
14370.SL
Cod. EAN
8007352311350

Informazioni di prodotto

Suoneria 12V SELV 50-60Hz Silver

Documentazione tecnica

Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, Silver

corrente assorbita

1 A

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

grigio

tensione nominale

12.00

Produttore

Suoneria 12V SELV 50-60Hz Silver