Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08346
Cod. Produttore
08346
Cod. EAN
8007352014732

Informazioni di prodotto

Suoneria 12V 50Hz

Documentazione tecnica

Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

1 A

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

12.00