Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP930026 00002
Cod. Produttore
2600859
Cod. EAN
8027908145925

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico 230 V interratoIrreversibile per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Sinistro.
Operatore oleodinamico 230 V interratoIrreversibile per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Sinistro.

esecuzione

a 1 battente, solo sinistra

peso max. del battente

800 kg

larghezza max. del battente

1.8 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

SUB SC OPERAT OLEOD SX 230V50/60HZ