Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP930012 00006
Cod. Produttore
2611674
Cod. EAN
8027908145475

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 1.8 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Sinistro.
Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 1.8 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Sinistro.

esecuzione

a 1 battente, solo sinistra

peso max. del battente

800 kg

larghezza max. del battente

1.8 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

SUB R SC OPER.OLEOD SX 220V-230V50/