Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP930010 00006
Cod. Produttore
2600026
Cod. EAN
8027908145291

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico 230 V interratoIrreversibile per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro.
Operatore oleodinamico 230 V interratoIrreversibile per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro.

esecuzione

a 1 battente, solo sinistra

peso max. del battente

800 kg

larghezza max. del battente

1.8 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

SUB G SC OPERAT OLEOD.SX 220-230V50