Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP930013 00007
Cod. Produttore
2600975
Cod. EAN
8027908145574

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 2.5 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Destro.
Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 2.5 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Destro.

esecuzione

a 1 battente, solo destra

peso max. del battente

800 kg

larghezza max. del battente

2.5 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

SUB ER SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50