Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612040000
Cod. Produttore
1612040000
Cod. EAN
4008190198756

Informazioni di prodotto

STV S 5 SS

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

5

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

corrente nominale In

28 A

tensione di dimensionamento

1000 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di imballaggio

cartone

numero di poli

5

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 4 mm²

tipo di cavo collegabile

cavo a sezione circolare

materiale del contatto

ottone

materiale della scatola

plastica

rivestimento scatola

non rivestito

Serie

OMNIMATE_Power___Serie_STV

Produttore

STV S 5 SS